FXA-S9-72L31-WPS LEDモジュール DNライティング 27781997

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)72注文コード27781997品番FXA-S9-72L31-WPS
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ(最小曲げ半径60mm)
埋め込み取付可能
66.5mm毎で切断可

長さ(mm)72電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度3100使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする