DNライティング
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
72
注文コード
27782015
品番
FXA-S9-72W40-WPS
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ(最小曲げ半径60mm)
埋め込み取付可能
66.5mm毎で切断可
長さ(mm)
72
電源
要(別置・別売)
品種
屋外用LEDモジュール
色温度
4000
使用場所
屋外
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V