X33621UQV SX ロールトップチェーファー 丸型 無段階開閉式 EBM(江部松商事) 27786073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX ロールトップチェーファー 丸型 無段階開閉式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27786073品番X33621UQV
参考基準価格(税別)¥78,950販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様固定ランプ(内寸:Φ88×H58)2ケ付材質ステンレス寸法(mm)Φ465×H445(カバーオープン時H270)容量(L)6.8内寸(mm)(内鍋)Φ365×H65EBM品番1079200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする