※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
SW 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
サイズ(inch)
25
EBM品番
1497300
注文コード
27786405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・EBM品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(inch)
25
EBM品番
1497300
種別
25インチ
寸法A(mm)
715
寸法B(mm)
630
奥行(mm)
380
寸法C(mm)
68
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
220
寸法F(mm)
310