- SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 EBM(江部松商事) 27786509

※本商品は中鍋です。外鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。

SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)16
内容量1台注文コード27786509品番-
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズ(inch)16種別16インチ奥行(mm)288寸法A(mm)484寸法F(mm)288寸法D(mm)65寸法E(mm)195寸法B(mm)399寸法C(mm)52EBM品番1496300
注意
※本商品は中鍋です。外鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする