※本商品は中鍋です。外鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。
EBM(江部松商事)
SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(inch)
20
16
20
25
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786518
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
種別
20インチ
奥行(mm)
323
寸法A(mm)
595
寸法F(mm)
265
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
506
寸法C(mm)
62
EBM品番
1496500
注意
※本商品は中鍋です。外鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。