※本商品は中鍋です。外鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。
EBM(江部松商事)
SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(inch)
25
16
20
25
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
25
種別
25インチ
奥行(mm)
380
寸法A(mm)
715
寸法F(mm)
310
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
630
寸法C(mm)
68
EBM品番
1496600
注意
※本商品は中鍋です。外鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。