※本商品は中鍋です。外鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。
EBM(江部松商事)
SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(inch)
22
16
20
25
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27786563
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
22
種別
22インチ
奥行(mm)
356
寸法A(mm)
645
寸法F(mm)
277
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
560
寸法C(mm)
68
EBM品番
3976000
注意
※本商品は中鍋です。外鍋とスタンドは別売りですのでご注意ください。