- SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋 EBM(江部松商事) 27786633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)20
内容量1台注文コード27786633品番-
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズ(inch)20種別20インチ奥行(mm)323寸法A(mm)595寸法F(mm)265寸法D(mm)85寸法E(mm)220寸法B(mm)506寸法C(mm)62EBM品番1496700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする