EBM(江部松商事)
SX シリアルディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
4
注文コード
27787595
品番
U13-1100
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4
種別
シングル
材質
容器:プラスチック
外寸(mm)
195×185×H605
EBM品番
546600