EBM(江部松商事)
SX シリアルディスペンサー 壁掛け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
4
注文コード
27787638
品番
U08-0410
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4
付属品
設置用ネジ
種別
シングル
材質
容器:プラスチック
外寸(mm)
200×190×H480
EBM品番
546630