EBM(江部松商事)
SX シリアルディスペンサー 壁掛け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
4(×3)
注文コード
27787656
品番
U08-0430
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4(×3)
付属品
設置用ネジ
種別
トリプル
材質
容器:プラスチック
外寸(mm)
560×190×H480
EBM品番
546650