※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カタリキ
ピアス コーヒーメジャースプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27790806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
皿:31×30
全長(mm)
139
容量(mL)
6
商品タイプ
バラ
EBM品番
4427200