※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ラギオールマグナム ソムリエナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
ラムホーンチップ
ブルージラフボーン
ニードルズホーンチップ
スタッグ
アムーレット
ラムホーンチップ
バッファローバーク
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27826409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
種別
ラムホーンチップ
材質
牡牛の角/ステンレス
寸法(mm)
ナイフを閉じた状態:120、ナイフを広げた状態:185、コルクスクリューの長さ:70
品名・タイプ
ワインオープナー
EBM品番
8836900