※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)補強リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
種別
15cm
15cm
16cm
18cm
20cm
22cm
24cm
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852774
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
口径(Φmm)
(外)149
内径(Φmm)
129
外径(Φmm)
(ツバ)170
質量(kg)
約2.2
高さ(mm)
75
種別
15cm
EBM品番
3660600