曜日別特売
- 長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)補強リング付 EBM(江部松商事) 27852783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)補強リング付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別16cm
内容量1個注文コード27852783品番-
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。

口径(Φmm)(外)162内径(Φmm)136外径(Φmm)(ツバ)180質量(kg)約2.4高さ(mm)76種別16cmEBM品番3660700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする