※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)補強リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
種別
20cm
15cm
16cm
18cm
20cm
22cm
24cm
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
口径(Φmm)
(外)200
内径(Φmm)
175
外径(Φmm)
(ツバ)230
質量(kg)
約4.4
高さ(mm)
97
種別
20cm
EBM品番
3660900