曜日別特売
CLED2F-112L28-WP-F1 LEDモジュール DNライティング 27856161

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)112注文コード27856161品番CLED2F-112L28-WP-F1
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軒下用
乳白パイプ
拡散光
IP保護等級IP64

長さ(mm)112質量(kg)0.03サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール色温度2800使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする