2102 勘定書付 デザインお会計票製本式 EBM(江部松商事) 27862784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

勘定書付 デザインお会計票製本式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別和紙風 単式
内容量1セット(100枚×20冊)注文コード27862784品番2102
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

シンプルな1枚ものの伝票です。お客様のオーダーが一度で決まるお店向きの伝票です。

用途喫茶店・うどん・蕎麦屋などEBM品番3997400種別和紙風 単式外寸(mm)70×177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする