※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中村アルミニウム
レインポーチ フックタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27864638
品番
ND-690S
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
本体=ボンデ鋼板、キャスター=自在ストッパー×2、左右キャスター×2
質量(kg)
16.7
色
グレー
容量(L)
(ポリペール)18
外寸(mm)
350×355×H770(H1,060)
EBM品番
7575200