MCT-LED2-312NL28S-MG-F1 LEDモジュール DNライティング 27865200

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)312注文コード27865200品番MCT-LED2-312NL28S-MG-F1
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

色温度5000K~2800Kの間で調節可
スリムサイズ
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)

長さ(mm)312質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする