※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
テーブルボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
グリーン
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27866327
品番
TAB345-MW
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種別
マーカー用
材質
天然木
色
ホワイト
高さ(mm)
1150
板面(縦×横)(mm)
280×430
EBM品番
7278200