2831 横幕 EBM(江部松商事) 27867176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横幕

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個文字内容もも注文コード27867176品番2831
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

近づく間に買う気をそそる!

高さ(cm)60横幅(m)1.8材質ポリエステル文字内容ももEBM品番7462820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする