※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミクリップボード チェーン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4
A4
B4
A3
タイプ
ヨコ
ヨコ
タテ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27872173
品番
AS-A4S-C
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
外寸(mm)
330×240
チェーン長(mm)
400
EBM品番
8668200
全長(mm)
本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス