※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミクリップボード チェーン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A3
A4
B4
A3
タイプ
ヨコ
ヨコ
タテ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27872207
品番
AS-A3S-C
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
サイズ
A3
タイプ
ヨコ
外寸(mm)
450×330
チェーン長(mm)
600
EBM品番
8668600
全長(mm)
本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス