曜日別特売
52634 ヴォラース ディッシュボックス EBM(江部松商事) 27873336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴォラース ディッシュボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27873336品番52634
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質ポリプロピレン外寸(mm)440×638×150(取手含む)内寸(mm)395×535×141仕切り2仕切耐熱温度(℃)120仕切サイズ(mm)395×100・395×410EBM品番5636000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする