曜日別特売
A-3 18-8 スタッキング食器カゴ A型 EBM(江部松商事) 27873528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 スタッキング食器カゴ A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード27873528品番A-3
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。

材質18-8ステンレスサイズ外寸(mm)400×305×H205有効高さ(mm)(内寸)約165EBM品番1009300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする