EGG15 テクノーラ 作業用手袋 EBM(江部松商事) 27874779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノーラ 作業用手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
全長(cm)
内容量1双注文コード27874779品番EGG15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)約19.5材質テクノーラ100%、掌部=ニトリルゴム全長(mm)230耐熱温度(℃)約200(ニトリルゴム部分:100)EBM品番8143220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする