※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
耐切創ポーラベアライト ウェイト手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
L
全長(cm)
25.5
22.5
25.5
色
グレー
ホワイト
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
27874894
品番
74-047
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
約21.4
材質
ダイニーマ繊維
色
グレー
EBM品番
8858560