曜日別特売
9-1013 頭巾帽子 ケープ付タイプ EBM(江部松商事) 27876023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

頭巾帽子 ケープ付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
サイズLL
内容量1個注文コード27876023品番9-1013
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

顔廻りをすべて覆い、異物混入を防ぐフルガードタイプ

グリーンサイズLL材質本体=制電トロピカル(PET再生繊維)ポリエステル100%、顔廻り=吸汗ニット ポリエステル85%・ポリウレタン15%、タレ部=メッシュ ポリエステル100%頭囲(cm)64EBM品番6028020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする