ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
学童給食衣シングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
クリーム
ブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
サイズ(号)
1
1
2
3
4
5
6
7
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27877299
品番
SKV358
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サイズ
S
色
ホワイト
サイズ(号)
1
胸囲(cm)
82
肩幅(cm)
36
材質
ポリエステル65%、綿35%、ブロード
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
60
EBM品番
8442200
飲食・食品工業用ウェア の新着商品
ページ: 1/ 3
5分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
税込
¥
4,398
¥
3,998
半袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
税込
¥
3,518
¥
3,198
コックシャツ(七分袖)[男女兼用]
チトセ
税込
¥
4,838
¥
4,398
大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ
タカ印(ササガワ)
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
大売出し袢天 市松柄 フリーサイズ
タカ印(ササガワ)
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
給食帽
アーテック[学校教材・教育玩具]
税込
¥
351
¥
319
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
飲食・食品工業用ウェア
飲食業向け
調理衣
コックコート・コックシャツ
学童給食衣シングル EBM(江部松商事)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「調理衣」にはこんなカテゴリがあります
コックコート・コックシャツ
調理白衣
調理はっぴ
シェアする
マイページ