曜日別特売
SKV361 学童給食衣割烹着型 EBM(江部松商事) 27877423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学童給食衣割烹着型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ5L
サイズ(号)7
内容量1個注文コード27877423品番SKV361
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズ5Lホワイトサイズ(号)7胸囲(cm)110肩幅(cm)48材質ポリエステル65%、綿35%、ブロード袖丈(cm)54着丈(cm)92EBM品番8443500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする