曜日別特売
SKV359 学童給食衣ダブル EBM(江部松商事) 27877728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学童給食衣ダブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
サイズ(号)2
内容量1個注文コード27877728品番SKV359
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
サイズM材質ポリエステル65%、綿35%、ブロードサイズ(号)2胸囲(cm)86肩幅(cm)38袖丈(cm)41着丈(cm)65EBM品番8443700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする