曜日別特売
51-605 ドクターコート EBM(江部松商事) 27877965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドクターコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27877965品番51-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
サイズS種別男性用胸囲(cm)109肩幅(cm)42袖丈(cm)55材質タッサー(ポリエステル65%、綿35%)着丈(cm)100EBM品番6043600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする