- 不織布 ガウンブルー EBM(江部松商事) 27878236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布 ガウンブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
袖丈(cm)57
EBM品番7463610
内容量1セット(50枚)注文コード27878236品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

袖口ゴム付

サイズLLタイプマジックテープ付肩幅(cm)68袖丈(cm)57着丈(cm)116材質ポリプロピレン(不織布)EBM品番7463610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする