※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
不織布 白衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50枚)
サイズ
L
タイプ
ジッパー付
注文コード
27878254
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
サイズ・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
袖口ゴム付
モノタロウではこんなお得な商品も!
白衣 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
サイズ
L
タイプ
ジッパー付
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
110
材質
ポリプロピレン(不織布)
色
白
EBM品番
7463710
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27878254
-
89788238
-
ジャンプスーツ
メディテックジャパン
1枚
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました