- 不織布 ガウンブルー EBM(江部松商事) 27878279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布 ガウンブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
袖丈(cm)47
EBM品番7463800
内容量1セット(50枚)注文コード27878279品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

袖口ゴム付

サイズMタイプジッパー付肩幅(cm)66袖丈(cm)47着丈(cm)104材質ポリプロピレン(不織布)EBM品番7463800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする