曜日別特売
PT-11 タフブラード 長袖 EBM(江部松商事) 27878543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフブラード 長袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード27878543品番PT-11
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

食肉センターなどの現場に適した仕様とスタイル危険現場を安全に!
お手入れ方法汚れを落とす場合は、中性洗剤で手洗いし、劣化を防ぐ為、乾燥は陰干しにてお願いします。
抗菌加工抗菌剤を生地に練り込んであるため、抗菌効果が長持ちします。
水滴や、血液の侵入を防止する切り返し加工

サイズL材質表裏=特殊コーティング、基布=ナイロン100%ホワイト質量(g)700(LL)胸囲(cm)114袖丈(cm)55着丈(cm)75.5生地厚(mm)0.3EBM品番3060700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする