曜日別特売
6690 シャバルバ ナイロンエプロン EBM(江部松商事) 27878613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャバルバ ナイロンエプロン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード27878613品番6690
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

持ち運びにも便利なポケッタブル防水エプロン

ネイビー材質表=ナイロン100%(タフタ)、裏=P.V.C樹脂コーティング寸法(mm)920×1100質量(g)200EBM品番8376910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27878629
2021-10-26
用途: 食品加工に向向かず入浴介助に使用
ローフードライフみどりのおうち卸売・小売業

ひもが短く質が悪く。靴紐を付け替えました。食品加工作業用として購入しましたが、重みがあり首が疲れました。
入浴介助として使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする