※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ターポリン 前掛 胸付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
LL
L
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878963
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れています。
耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。
ターポリン=防水
サイズ
LL
材質
特殊合成ゴム
寸法(mm)
830×H1200
色
(裏・表)白
質量(g)
500
EBM品番
4397100