※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
テクノーラ 前掛 胸付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
170
480
170
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27879015
品番
EMA-1
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
570×770
質量(g)
170
材質
テクノーラ100%織物
耐熱温度(℃)
約200
仕様
耐熱性、耐切創性
EBM品番
8233500