曜日別特売
KJ0060 作務衣(男女兼用) EBM(江部松商事) 27879584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作務衣(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード27879584品番KJ0060
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
サイズM材質ポリエステル65%・綿35%胸囲(cm)110着丈(cm)70仕様内ポケット・二股内ひも・ペン挿し・サイドスリット裄丈(cm)66EBM品番3352020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする