KJ0020 作務衣(男女兼用) EBM(江部松商事) 27879855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作務衣(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
内容量1個注文コード27879855品番KJ0020
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
サイズ4L材質ポリエステル98%・綿2%胸囲(cm)134着丈(cm)80仕様内ポケット・二股内ひも・左帯ポケット・ペン挿し・サイドスリット裄丈(cm)78.5EBM品番3352410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする