曜日別特売
KJ0010 作務衣(男女兼用) EBM(江部松商事) 27880056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作務衣(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
レンガ
サイズ3L
内容量1個注文コード27880056品番KJ0010
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
サイズ3L材質ポリエステル65%・綿35%レンガ胸囲(cm)128着丈(cm)80仕様内ポケット・左ウエストポケット・サイドスリット袖丈(cm)77.5EBM品番4536350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする