曜日別特売
KY0067 シャツ(男女兼用) EBM(江部松商事) 27880187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
灰色
サイズL
内容量1個注文コード27880187品番KY0067
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズL灰色胸囲(cm)116袖丈(cm)47.5着丈(cm)74材質ポリエステル65%・綿35%EBM品番4535830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする