KP001M ツータックパンツ(男性用) EBM(江部松商事) 27880519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツータックパンツ(男性用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
股下(cm)79
内容量1個注文コード27880519品番KP001M
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
サイズS股下(cm)79胴囲(cm)73-76EBM品番4536610仕様ウエスト脇ゴム入り、両脇・右後ろポケット付材質ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする