※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スリッパ オーストリッチ 共中厚底
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
こげ茶
ベージュ
こげ茶
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27882445
品番
No.1565
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
しなやかな感触でモダンなオーストリッチ調スリッパです。
サイズ(cm)
27
色
こげ茶
材質
塩化ビニール
サイズ
L
材質(底部)
硬質スポンジ
EBM品番
7756420