※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
抗菌 スリッパ イジェーネD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ブラウン
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27882515
品番
1503
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
色
ベージュ
材質
塩ビ特殊抗菌加工レザー
サイズ
M
材質(底部)
ゴムスポンジ
EBM品番
7757200