※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
紙コップ 白無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
90
90
150
容量(オンス)
3
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
27886478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
材質
紙パルプ100%
容量(mL)
90
容量(オンス)
3
外寸(mm)
Φ55×H55
EBM品番
5613610