曜日別特売
- クリアカップ 蓋 EBM(江部松商事) 27886636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアカップ 蓋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別330mL用
内容量1セット(100個)注文コード27886636品番-
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
材質PET樹脂種別330mL用外寸(mm)Φ88×H10耐熱温度(℃)60EBM品番6878800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27886627
2025-11-04
用途: テイクアウトドリンク容器として
Cafe Karanos飲食業

専用の容器にカチッとはまりしっかり閉まります。
デリバリー時には、中央の十字穴から少々こぼれるため、
ラップを噛ませていますが、
ラップを噛ませると傾けても全くこぼれないくらいにはしっかりと閉まるので頼りになる商品です。

2025-09-20
用途: お客様の待合時に
サービス業

セットのクリアカップと合わせて使用しています。とても使いやすいです。ストローの穴が差しやすくて助かります。

2025-06-25
用途: 食べ歩き;用のスイーツの容器として
株式会社ケー・イー食品開発製造業

今までは270mlタイプを使用していたが、蓋が少し緩めで時々開いてしまうことがあったが、今度のタイプは蓋と身のサイズがピタリをあっており、大変重宝しております。

2025-09-05
用途: テイクアウト用ドリンクに
農・林・水産業

厚みも十分で、とてもしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品 : 27886627
2024-10-19
用途: お店のウェルカムドリンクとして
サービス業

ウェルカムドリンクで丁度いい大きさがないかなーと思い購入しました。
程よい大きさでとても満足しました!

対象商品 : 27886636
2023-06-17
用途: お客様へご提供
自動車・二輪車・自転車関連業

セットのクリアカップと合わせて使用しています。使いやすいです。ストローの穴が少しかためなので、やわらかめのストローだと潰れたり曲がってしまうのがマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする